ニチコン 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:329mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 注文コード47428238 品番UBT2D101MHD8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:329mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする