内容量1袋(5個)
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:1.53A 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
注文コード47428274
品番UCS2E101MHD