内容量1箱(200個)
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:130mΩ 、 リップル電流:500mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
注文コード47428299
品番UBT1E101MPD8