ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(900個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:280mA 、 リーク電流:25 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47428308
品番
UUD1E101MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:280mA 、 リーク電流:25 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応