ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10.5mm 、 高さ:10.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:110mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BCシリーズ、高温
注文コード
47428326
品番
UBC1E101MNS1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10.5mm 、 高さ:10.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:110mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BCシリーズ、高温