内容量1リール(900個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:132mA 、 リーク電流:105 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47428369
品番UUR1V101MCL6GS