ニチコン 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●構造:金属封入●直径:6.3mm●リップル電流:132mA●リーク電流:105 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 注文コード47428396 品番UUR1V101MCL6GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●構造:金属封入●直径:6.3mm●リップル電流:132mA●リーク電流:105 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする