内容量1袋(25個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:140mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47428484
品番UWG0J101MCL1GB