ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:10μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:12.5mm●リップル電流:80mA●リーク電流:180 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ
注文コード
47428676
品番
UUJ2D100MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:12.5mm●リップル電流:80mA●リーク電流:180 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ