ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:10μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:10mm●リップル電流:250mA●リーク電流:180 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●CA Series
注文コード
47428685
品番
UCA2D100MPD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:10mm●リップル電流:250mA●リーク電流:180 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応