内容量1箱(100個)仕様静電容量:10μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:260 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンVZシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 特長と利点:. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃注文コード47428895品番UVZ2G100MHD