UWD1H100MCL1GS ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコン 47428974

ニチコン 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(1000個)仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:5000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:165mA 、 リーク電流:5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー注文コード47428974品番UWD1H100MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:5000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:165mA 、 リーク電流:5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする