内容量1箱(200個)仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:46mA 、 リーク電流:15 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲注文コード47429008品番UVY1H100MDD