内容量1袋(10個)仕様静電容量:10μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:5000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:165mA 、 リーク電流:5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー注文コード47429035品番UWD1H100MCL1GS