内容量1箱(200個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:46mA 、 リーク電流:18.9 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 特長と利点:. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃注文コード47429053品番UVZ1J100MDD