仕様静電容量:120μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 x 15mm●高さ:15mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:3000h●直径:8mm●リップル電流:550mArms●リーク電流:126 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 〜 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
RoHS指令(10物質対応)対応