仕様静電容量:120μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:PW 、 直径:8mm 、 リップル電流:635mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応