ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 120μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47429096
品番
UPV0J121MFD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2mm●リード径:0.5mm●寿命:5000h●直径:5mm●リップル電流:175mA●リーク電流:22.68 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●PV Series
RoHS指令(10物質対応)
対応