内容量1袋(2個)
仕様静電容量:15000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:8000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:3.8A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
注文コード47429184
品番UPW1A153MHD