内容量1個
仕様静電容量:15000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:12.5mm 、 リード径:1mm 、 寿命:2000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:4.3A 、 リーク電流:15750 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
注文コード47429218
品番UVR1V153MRD