内容量1箱(50個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:VY 、 直径:16mm 、 リップル電流:1.82A 、 リーク電流:2835 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
注文コード47429227
品番UVY0J153MHD