ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CD
注文コード
47429333
品番
UCD2A151MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
取付
表面実装
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
16.5
シリーズ
CD
許容差
±20%
テクノロジー
アルミ電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
793
静電容量(μF)
150
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55