ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
CD
注文コード
47429349
品番
UCD1A151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
取付
表面実装
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.8
電圧(V)
DC10
シリーズ
CD
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
アルミ電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
240
静電容量(μF)
150
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55