ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズニチコンCS 注文コード47429367 品番UCS2C151MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はシリーズ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは10000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。CSシリーズは広範な使用温度範囲200→450Vの定格電圧そして高いリップル電流を特長とします。高い信頼性高リップル電流最大10000時間の長寿命鉛フリーのリフローはんだ付け。

取付スルーホール 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)DC160 シリーズニチコンCS 定格寿命(時間)10000 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 リップル電流(mA)1890 静電容量(μF)150 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする