ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47429376
品番
UCS2C151MHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付
スルーホール
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
20
電圧(V)
DC160
定格寿命(時間)
10000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜105
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
1890
静電容量(μF)
150