ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
シリーズ
CW
注文コード
47429385
品番
UCW1C151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
低インピーダンス.CWシリーズアルミ電解コンデンサチップタイプ負荷寿命:7000時間@+105℃低インピーダンス温度の範囲:最大+105℃キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。
取付
表面実装
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
8.7
シリーズ
CW
許容差
±20%
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
230
静電容量(μF)
150
最小動作温度(℃)
-25