曜日別特売
UWT1C151MCL1GS ニチコン 電解コンデンサ 150μF ニチコン 47429464

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)
電圧(V)DC16
内容量1袋(25個)注文コード47429464品番UWT1C151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

-55→105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格電圧範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。鉛フリータイプのWTシリーズ

取付表面実装直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)DC16シリーズWT構造金属封入許容差±20%パッケージ/ケースパッケージ/ケース:SMDリードピッチ(mm)2.2テクノロジーアルミ電解コンデンサリーク電流(μA)24リップル電流(mA)95静電容量(μF)150最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする