UCM1V151MCL1GS ニチコン 電解コンデンサ 150μF ニチコン 許容差±20% 47429595

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズニチコンCM 注文コード47429595 品番UCM1V151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

CMアルミ電解コンデンサチップタイプ低インピーダンスシリーズです。主な用途はパワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。使用温度範囲:最大+105℃.定格電圧範囲:6.3→50V.キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適.RoHS指令(2011/65/EU)に適合。

取付表面実装 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 シリーズニチコンCM 定格寿命(時間)2000 許容差±20% リードピッチ(mm)2.2 テクノロジーアルミ電解コンデンサ リーク電流(μA)0.01CV(2分後)、52.5 リップル電流(mA)600 静電容量(μF)150 最大動作温度(℃)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする