ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47429638
品番
UCPW6151MHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ニチコンCPシリーズ.ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは
取付
スルーホール
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
35.5
電圧(V)
DC420
シリーズ
ニチコンCP
定格寿命(時間)
10000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
アルミ電解コンデンサ
リーク電流(μA)
2620
リップル電流(mA)
920
静電容量(μF)
150
最小動作温度(℃)
-25