曜日別特売
UPHW6151MHD ニチコン 電解コンデンサ 150μF ニチコン 47429647

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
電圧(V)DC420
内容量1個注文コード47429647品番UPHW6151MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ニチコンPHシリーズのアルミ電解コンデンサはスイッチング電源用のミニチュアサイズで低インピーダンス高い信頼性を備えたコンデンサです。PHシリーズは寿命2000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。高い信頼性高リップル電流最大2000時間の長寿命。

取付スルーホール直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)DC420シリーズニチコンPH定格寿命(時間)2000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.8パッケージ/ケースパッケージ/ケース:JISC5101-1リードピッチ(mm)7.5テクノロジーアルミ電解コンデンサリーク電流(μA)2620リップル電流(mA)920静電容量(μF)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする