UWT1H151MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 150μF ニチコン 許容差±20% 47429656

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズWT 注文コード47429656 品番UWT1H151MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

-55→105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格電圧範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。鉛フリータイプのWTシリーズ

取付表面実装 直径(Φmm)10 高さ(mm)10 シリーズWT 構造金属封入 許容差±20% リードピッチ(mm)4.5 テクノロジーアルミ電解コンデンサ リーク電流(μA)75 リップル電流(mA)180 静電容量(μF)150 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする