曜日別特売
UWD1H151MCL1GS ニチコン 電解コンデンサ 150μF ニチコン 47429674

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(500個)
電圧(V)DC50
内容量1リール(500個)注文コード47429674品番UWD1H151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ニチコンのWDシリーズは低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。高密度基板用に設計されており自動実装機に対応しています。最高+260℃のリフローはんだに適しており動作温度は最高+105℃です。静電容量0.1~1500μF電圧6.3~50Vの製品があります。高密度実装に最適推奨リフロー:5秒間@+260°ピーク60秒間2回@+230℃超(Φ10x10:1回)チップ型耐溶剤低インピーダンス表面実装鉛フリー。

取付表面実装直径(Φmm)10高さ(mm)10電圧(V)DC50シリーズWD定格寿命(時間)5000許容差±20%リードピッチ(mm)4.5テクノロジーアルミ電解コンデンサリーク電流(μA)75リップル電流(mA)670静電容量(μF)150最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする