曜日別特売

ニチコン 電解コンデンサ 150μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)
電圧(V)
内容量1袋(25個)注文コード47429726品番UWX0J151MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ電解コンデンサシリーズは、5.5mmLチップタイプ.高密度PC基板での表面実装向けに設計キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適負荷寿命:2000時間@85℃RoHS指令(2011/65/EU)に適合

取付表面実装直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.5シリーズWX定格寿命(時間)2000許容差±20%リード線径(Φmm)0.8パッケージ/ケースパッケージ/ケース:5101-4リードピッチ(mm)2.2リーク電流(μA)9.45リップル電流(mA)71静電容量(μF)150最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする