ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
シリーズ
PWシリーズラジアル50→450V.PWアルミ電解コンデンサ.PMシリーズよりもケースサイズが小さく
注文コード
47429735
品番
UPW1J151MPD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
シリーズ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V
取付
スルーホール
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
電圧(V)
DC63
シリーズ
PWシリーズラジアル50→450V.PWアルミ電解コンデンサ.PMシリーズよりもケースサイズが小さく
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
4
リップル電流(mA)
660
静電容量(μF)
150
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55