ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47429744
品番
UPW1J151MPD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V
取付
スルーホール
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
電圧(V)
DC63
シリーズ
PWシリーズラジアル50→450V.PWアルミ電解コンデンサ.PMシリーズよりもケースサイズが小さく
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
4
リップル電流(mA)
660
静電容量(μF)
150
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55