ニチコン 電解コンデンサ 15μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47429787 品番UPW2A150MPD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:15μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:3000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:180mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする