仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 寿命:10000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:80mA 、 リーク電流:196 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 LVシリーズ. LVアルミ電解コンデンサシリーズ. チップタイプ、高電圧及び長寿命 負荷寿命: 10000時間 @ +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合