ULV2C150MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 15μF ニチコン 47429823

ニチコン 電解コンデンサ 15μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47429823 品番ULV2C150MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:15μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:3.1mm 、 シリーズ:LV 、 直径:8mm 、 リップル電流:80mA 、 リーク電流:196 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LVシリーズ. LVアルミ電解コンデンサシリーズ. チップタイプ、高電圧及び長寿命 負荷寿命: 10000時間 @ +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする