仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1mm 、 寿命:5000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:80mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応