ULD2W150MHD ニチコン 電解コンデンサ 15μF ニチコン 47429954

ニチコン 電解コンデンサ 15μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47429954 品番ULD2W150MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000 h, 20000 h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:266mA 、 リーク電流:715 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000〜20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする