ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 180μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47430024
品番
UPV1A181MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:5000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:290mA 、 リーク電流:54 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PV Series
RoHS指令(10物質対応)
対応