ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
47430259
品番
UUT1H010MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 6mm 、 高さ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:6.2mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応