UCX1V222MNQ1GS ニチコン 電解コンデンサ 2200μF ニチコン 47430618

ニチコン 電解コンデンサ 2200μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47430618 品番UCX1V222MNQ1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:2200μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:18 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●奥行き:19.1mm●リードピッチ:3.1mm●寿命:2000h●直径:18mm●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンCXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、2000時間の負荷寿命を実現します。 CXシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする