ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(125個)
仕様
電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:5000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:917mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
注文コード
47430679
品番
UCD2A221MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:5000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:917mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応