内容量1リール(125個)
仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:6.3mm 、 リード径:1.4mm 、 寿命:5000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:440mA 、 リーク電流:660 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UJシリーズ
注文コード47430706
品番UUJ2A221MNQ1MS