ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:100V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:6.3mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:18mm●リップル電流:440mA●リーク電流:660 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ
注文コード
47430733
品番
UUJ2A221MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:100V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:6.3mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:18mm●リップル電流:440mA●リーク電流:660 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ