内容量1箱(200個)
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:270mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 〜 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
注文コード47430758
品番UPM1A221MED