内容量1リール(900個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:35.2 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー
注文コード47430828
品番UWZ1C221MCL1GS