内容量1リール(1000個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.)×5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:≦0.01 CV (2分後) μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合
注文コード47430837
品番UCM1C221MCL1GS