ニチコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 12.5mm●高さ:12.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:10mm●等価直列抵抗:150mΩ●リップル電流:620mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 注文コード47430873 品番UBT1C221MPD8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 12.5mm●高さ:12.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:10mm●等価直列抵抗:150mΩ●リップル電流:620mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする